Pendelkugellager NTN 1317S, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1317S
Rubix:904292
EAN:4547359257311
1317 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1317 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x180x41 mm
Bruttogewicht5015 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite41 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr98500 N
Zolltarifcode84821090
299,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
355,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an