Pendelkugellager NTN 1308SC3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1308SC3
Rubix:904252
EAN:4547359514216
1308 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1308 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x23 mm
Bruttogewicht730 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r9700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29800 N
Zolltarifcode84821090
46,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an