Pendelkugellager NTN 1307SK, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1307SK
Rubix:904249
EAN:4547359256635




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 1307 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 510 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen