Pendelkugellager NTN 1304SC3, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1304SC3
Rubix:904232
EAN:4547359256468




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 1304 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 170 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 1300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage