Pendelkugellager NTN 1304S, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1304S
Rubix:682339
EAN:4547359513998
1304 S (NTN) Pendelkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1304 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x52x15 mm
Bruttogewicht166 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r3350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Zolltarifcode84821090
22,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an