Pendelkugellager NTN 1224C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 120 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1224C3
Rubix:904221
EAN:4547359799903
1224 C3 (NTN) Pendelkugellager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1224 C3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x215x42 mm
Bruttogewicht6720 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite42 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
831,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
989,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an