Pendelkugellager NTN 1219SC3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1219SC3
Rubix:3303531
EAN:4547359836042
1219SC3 (NTN) Pendelkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1219 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x170x32 mm
Bruttogewicht3,13 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1200
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r27100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64000 N
181,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an