Pendelkugellager NTN 1215S, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1215S
Rubix:904191
EAN:4547359255782




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 1215 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1375 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen