Pendelkugellager NTN 1212SK, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1212SK
Rubix:904181
EAN:4547359255577




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 1212 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 900 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen