Pendelkugellager NTN 1211S, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1211S
Rubix:904175
EAN:4547359513424
1211 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1211 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x21 mm
Bruttogewicht718 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r10000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26900 N
Zolltarifcode84821090
45,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an