Pendelkugellager NTN 1209SC3, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1209SC3
Rubix:904167
EAN:4547359255294
1209 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1209 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x19 mm
Bruttogewicht475 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r7350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
Zolltarifcode84821090
32,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an