Referenzen
NTN:NK5/10T2
Rubix:912197
EAN:4547359128895



Produktdetails : NK 5/10T2 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | polyamid |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2190 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2640 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen