Referenzen
INA:RNA4911-XL
Rubix:19468
Hersteller:0506324850000
EAN:4012802429138


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : RNA 4911-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA...-XL
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 255 g |
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen