Nadelhülse
Innendurchmesser | 9 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 10 mm |
Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x13x13 mm |
---|---|
Bruttogewicht | 3 g |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 10 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | HK..-B |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 4650 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4250 N |
Dichtung | Offen |
Herkunftsland | DE |
Zolltarifcode | 84824000 |
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen