NA 4905-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4905-XL
Rubix:18797
Hersteller:0506595880000
EAN:4012802272833
NA 4905-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4905-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x42x42 mm
Bruttogewicht90 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite17 mm
Seriena49..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
26,28 exkl. MwSt.
/ Stück
31,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen