Referenzen
INA:RNA6905-XL
Rubix:19488
Hersteller:0507433840000
EAN:4012802703122


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : RNA 6905-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Radial-Rollenlager RNA..-XL
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 110 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort