NK 10/16 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NK 10/16 TN
Rubix:157681
Hersteller:14154
EAN:7316577012470
NK 10/16 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 10/16 TN (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF


Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei selbsthaltende Verschlussringe, die als Borde das Lager axial führen.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x17x17 mm
Bruttogewicht13 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite16 mm
Serienk
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl28000 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r8000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5940 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
11,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen