NKS 35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKS35-XL
Rubix:19141
Hersteller:0501735100000
EAN:4047643206259
NKS 35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKS 35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NKS, Schwere Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x50x50 mm
Bruttogewicht118 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite22 mm
Serienks..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r47000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
30,68 exkl. MwSt.
/ Stück
36,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen