NATV 6LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
NTN Nadellager NAT-NAC LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NATV6LL/3AS
Rubix:685710
EAN:4547359009286

Produktdetails : NATV 6LL/3AS (NTN) Stützrolle mit Axialführung NTN
Stützrollen ohne Käfig, Innenring , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Stützrolle mit Axialführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x19x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7450 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11700 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen