KR 90XLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
NTN Nadellager KR LL
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:KR90XLLH/3AS
Rubix:910762
EAN:4547359008494


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 90XLLH/3AS (NTN) Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Kurvenrollen, mit Käfig, Sechskantbohrung , doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle zylindrisch mit Sechskant NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2282 g |
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 45 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45000 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort