Referenzen
INA:KR32-PP-A-NMT
Rubix:448263
Hersteller:0055919370078
EAN:4054362445951

Produktdetails : KR 32-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 109 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7100 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen