Referenzen
SKF:NUKR 80 A
Rubix:150838
Hersteller:94423
EAN:7316571114255

Produktdetails : NUKR 80 A (SKF) Kurvenrolle SKF
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1800 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | nukr |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 69,3 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen