Referenzen
INA:KRV35-X-PP-A
Rubix:18645
Hersteller:0055918210000
EAN:4012802427769

Produktdetails : KRV 35-X-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 159 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 52 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen