KR 30-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR30-PP-A
Rubix:18560
Hersteller:0055454200000
EAN:4012802459104
KR 30-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite40 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 30-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x12x12 mm
Bruttogewicht83 g
Innendurchmesser12 mm
Breite40 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser30 mm
Seriekr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
43,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen