KRV 35-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRV35-PP-A-NMT
Rubix:448338
Hersteller:0055918130078
EAN:4047643179195
KRV 35-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 35-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA


Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x16x16 mm
Bruttogewicht191 g
Innendurchmesser16 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser35 mm
Seriekrv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Zolltarifcode84824000
52,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,50 € inkl. MwSt.