Referenzen
INA:NUKRE90-A
Rubix:19261
Hersteller:0096690350000
EAN:4012802429329

Produktdetails : NUKRE 90-A (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA
Kurvenrollen NUKRE, mit Axialführung, vollrollig, mit Exzenter, beidseitig Labyrinthdichtung
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2240 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std