Referenzen
NTN:KR47LL/3AS
Rubix:910733
EAN:4547359091458


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 47LL/3AS (NTN) Kurvenrolle NTN
Kurvenrollen, mit Käfig, Schlitz-Schraubendreher, doppelt Abdichtung , gewölbte Außenring
Kurvenrolle NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x66 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 456 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. Tragzahl | 2,7 N |
| Norm | iso 15 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20700 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen