KR 32-B (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR32-B
Rubix:18564
Hersteller:0055921190000
EAN:4012802422955
KR 32-B (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 32-B (INA) Kurvenrolle INA


Nadel-Kurvenrolle KR..-B, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter

Stärken

Nimmt große Radiallasten sowie Axiallasten auf, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x12x12 mm
Bruttogewicht98 g
Innendurchmesser12 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser32 mm
Seriekr..-b
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
43,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen