Referenzen
INA:KRV22-B
Rubix:18626
Hersteller:0057459260000
EAN:4047643178785

Produktdetails : KRV 22-B (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Serie | krv..-b |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort