KRV 19-X-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRV19-X-PP-A
Rubix:18624
Hersteller:0057437020000
EAN:4012802428254
KRV 19-X-PP-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 19-X-PP-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x8x8 mm
Bruttogewicht28 g
Innendurchmesser8 mm
Breite32 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser19 mm
Seriekrv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
36,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std