Referenzen
INA:KR19-X-PP-A
Rubix:18547
Hersteller:0057426760000
EAN:4012802428247

Produktdetails : KR 19-X-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x8x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3550 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort