Referenzen
NTN:K25X29X13
Rubix:910441
EAN:4547359093155




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : K 25X29X13 (NTN) Nadelkranz NTN
Nadellagher
Nadelkranz NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29x29x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | k |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10800 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std