HK 1012-2RS-FPM-DK-B-L178 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülse
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:HK1012-2RS-FPM-DK-B-L178
Rubix:758631
Hersteller:0074487751193
EAN:4047643190190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HK 1012-2RS-FPM-DK-B-L178 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Stärken
Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std