K 6X9X10-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Nadelkranz

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:K6X9X10-TV/0-7
Rubix:18201
Hersteller:0000241986063
EAN:4054369215922
K 6X9X10-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser9 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 6X9X10-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA


Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

Stärken

Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x9x9 mm
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser9 mm
Breite10 mm
Seriek..-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl40000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3150 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3350 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
2,70 exkl. MwSt.
/ Stück
3,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std