Referenzen
INA:K12X15X10-TV/0-7
Rubix:18219
Hersteller:0002431756063
EAN:4054369216479


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : K 12X15X10-TV/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | k..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 21500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4900 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen