HK 1012 RS (SKF) Nadelhülse, 1 Dichtscheibe SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HK 1012 RS
Rubix:312176
Hersteller:8615
EAN:7316570645866
HK 1012 RS (SKF) Nadelhülse, 1 Dichtscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 1012 RS (SKF) Nadelhülse, 1 Dichtscheibe SKF


Eingesetzt werden sie in erster Linie, wenn die Gehäusebohrungen nicht als Laufbahnen für Nadelkränze ausführbar sind und besonders raumsparende und wirtschaftliche Lagerungen angestrebt werden. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Abgedichtete Lager werden mit Erstbefüllung ausgeliefert.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Sehr geringe Querschnittshöhe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x14x14 mm
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite12 mm
Seriehk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r5300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4290 N
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
5,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std