Referenzen
INA:K28X35X16-A/0-7
Rubix:18319
Hersteller:0002392676063
EAN:4012802985047


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : K 28X35X16-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 24 g |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
55,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort