HK 3520-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Nadelhülse

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:HK3520-2RS-L271
Rubix:17948
Hersteller:0007909580968
EAN:4047643186445
HK 3520-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HK 3520-2RS-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA


Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618

Stärken

Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x42x42 mm
Bruttogewicht42 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Seriehk..-2rs
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r33500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18700 N
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
9,59 exkl. MwSt.
/ Stück
11,41 inkl. MwSt.