Referenzen
INA:HK4020-2RS-A-L271
Rubix:448107
Hersteller:0002488350968
EAN:4047643176538


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HK 4020-2RS-A-L271 (INA) Nadelhülse, 2 Dichtscheiben INA
Nadelhülsen HK..-2RS, beidseitig Lippendichtung, nach DIN 618
Stärken
Ermöglicht hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen zur Aufnahme von Axiallasten kombiniert werden.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | hk..-2rs-a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort