Referenzen
NTN:81115T2
Rubix:909054
EAN:4547359456967




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 81115 T2 (NTN) Axial-Zylinderrollenlager NTN
Axial-Zylinderrollenlager , Reihe 811, mit Käfig und Schilder
Axial-Zylinderrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 182 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 78000 N |
| Serie | 811 series |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,425 kg |
| Stärke | 19 mm |
| Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 268000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort