81122-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81122-TV
Rubix:17415
Hersteller:0000412700000
EAN:4054362004837


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 81122-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x145x145 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 975 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 207000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 700000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std