Kegelrollenlager NTN 4T-JM822049, Außendurchmesser: 165 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 35 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-JM822049
Rubix:907093
EAN:4547359480764
4T-JM822049 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-JM822049 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Serietrbinch
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r315 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr191 N
Zolltarifcode84822000
103,03 exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an