Kegelrollenlager NTN 4T-M244210, Außendurchmesser: 314.325 mm | Innendurchmesser: 220.662 mm | Breite: 49.212 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-M244210
Rubix:907219
EAN:4547359669060
4T-M244210 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220,662 mm
Außendurchmesser314,325 mm
Breite49,212 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-M244210 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)314,325x314,325x49,212 mm
Bruttogewicht4942 g
Innendurchmesser220,662 mm
Außendurchmesser314,325 mm
Breite49,212 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
368,85 exkl. MwSt.
/ Stück
438,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an