Kegelrollenlager NTN 4T-M236848, Außendurchmesser: 260.35 mm | Innendurchmesser: 177.8 mm | Breite: 53.975 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-M236848
Rubix:907214
EAN:4547359802382




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260,35 mm |
| Breite | 53,975 mm |
Produktdetails : 4T-M236848 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 260,35x260,35x53,975 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6500 g |
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
| Außendurchmesser | 260,35 mm |
| Breite | 53,975 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
741,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
881,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage