Kegelrollenlager NTN 4T-LM603049/LM603012, Außendurchmesser: 77.788 mm | Innendurchmesser: 45.242 mm | Breite: 21.43 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM603049/LM603012
Rubix:907186
EAN:4547359482539




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45,242 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77,788 mm |
| Breite | 21,43 mm |
Produktdetails : 4T-LM603049/LM603012 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77,788x77,788x21,43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 400 g |
| Innendurchmesser | 45,242 mm |
| Außendurchmesser | 77,788 mm |
| Breite | 21,43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 73500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen