Kegelrollenlager NTN 4T-LM603014, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 78.4 mm | Breite: 15.08 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-LM603014
Rubix:907183
EAN:4547359482447
4T-LM603014 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser78,4 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite15,08 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-LM603014 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x15,08 mm
Bruttogewicht169 g
Innendurchmesser78,4 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite15,08 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
13,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an