Kegelrollenlager NTN 4T-L814749, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 19.05 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-L814749
Rubix:907126
EAN:4547359483468




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-L814749 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 109,538x109,538x19,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 381 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 115000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage