Kegelrollenlager NTN 4T-L68111, Außendurchmesser: 59.974 mm | Innendurchmesser: 34.988 mm | Breite: 16.764 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-L68111
Rubix:907121
EAN:4547359483291
4T-L68111 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,988 mm
Außendurchmesser59,974 mm
Breite16,764 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-L68111 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59,974x59,974x11,938 mm
Bruttogewicht73 g
Innendurchmesser34,988 mm
Außendurchmesser59,974 mm
Breite16,764 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r47500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35500 N
Zolltarifcode84822000
5,35 exkl. MwSt.
/ Stück
6,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an