Kegelrollenlager NTN 4T-L225849, Außendurchmesser: 169.86 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 26.195 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-L225849
Rubix:907100
EAN:4547359482997




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 169,86 mm |
| Breite | 26,195 mm |
Produktdetails : 4T-L225849 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 169,862x169,862x26,195 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1106 g |
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 169,86 mm |
| Breite | 26,195 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage