Kegelrollenlager NTN 4T-JM207049/JM207010, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-JM207049/JM207010
Rubix:907059
EAN:4547359480214
4T-JM207049/JM207010 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-JM207049/JM207010 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95x95x29 mm
Bruttogewicht925 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r144000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17000 N
Zolltarifcode84822000
64,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an